イノック
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
10
15
20
25A
32
40
50A
65
80A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
呼び径
15A(1/2B)
10A(3/8B)
15A(1/2B)
20A(3/4B)
25A(1B)
32A(1 1/4B)
40A(1 1/2B)
50A(2B)
65A(2 1/2B)
80A(3B)
100A(4B)
125A(5B)
150A(6B)
200A(8B)
250A(10B)
300A(12B)
350A(14B)
400A(16B)
呼び圧力
20K
10K
20K
呼び径(B)
1/2
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06859003
品番
304RF20K15A
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
15
呼び圧力
20K
トラスコ品番
806-4644
材質
SUS F304
形状
平面座差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
15A(1/2B)
取付ボルトの呼び
M12
外径D(Φmm)
95
内径d(Φmm)
22.2
厚さT(mm)
14
寸法C(Φmm)
70
寸法g(Φmm)
51
高さF(mm)
1
ボルト穴径h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材