呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
外径(mm)100
ボルト穴径(Φmm)15
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4646
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径20A(3/4B)
取付ボルトの呼びM12
外径D(Φmm)100
内径d(Φmm)27.7
厚さT(mm)16
寸法C(Φmm)75
寸法g(Φmm)56
高さF(mm)1
ボルト穴径h(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応