呼び径(A)300
呼び径(B)12
外径(mm)480
ボルト穴径(Φmm)27
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-4854
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径300A(12B)
取付ボルトの呼びM24
外径D(Φmm)480
内径d(Φmm)321.0
厚さT(mm)36
寸法C(Φmm)430
寸法g(Φmm)395
高さF(mm)3
ボルト穴径h(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応