呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
外径(mm)140
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4649
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径40A(1 1/2B)
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)140
内径d(Φmm)49.1
厚さT(mm)18
寸法C(Φmm)105
寸法g(Φmm)81
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応