呼び径(A)80
呼び径(B)3
外径(mm)200
ボルト穴径(Φmm)23
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4652
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径80A(3B)
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)200
内径d(Φmm)90.0
厚さT(mm)22
寸法C(Φmm)160
寸法g(Φmm)132
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応