※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW-N3 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 06859115 SW-N3 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 06859115 SW-N3 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 06859115

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200 注文コード06859115 品番SW-N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,400
この商品はコイル定格電圧・フレームなど42種類から選べます 他の種類を見る

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1〜N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5〜N16形)

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)15
(380-440V)30
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)65
(380-440V)65
主回路電圧(V)AC200 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)34-50 容量(kW)サーマル:11 シリーズNEO SCシリーズ 定格通電電流(A)100 機械的耐久性500万回 コイル定格電圧(V)AC200 質量(kg)1.3 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 電気的耐久性200万回(AC-3) 適合サーマルリレーTR-N3 適合モータ容量(200〜240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):11、三相かご形モータ(AC-3):15 適合モータ容量(380〜440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):22、三相かご形モータ(AC-3):30 定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200〜240V)50/(380〜440V)48、三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)65/(380〜440V)65、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)100/(380〜440V)100 長さ(mm)177 幅(mm)111 厚さ(mm)88 形式SW-N3 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06859115 SW-N3 32729785 SW-N3 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 1個 18,980 税込20,878 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06859097
2023-12-13
用途:
機械のメンテ
高松電気商会 様

盤内への取り付けもスムーズで交換も短時間で済みました。

対象商品:
06859011
2023-08-02
用途:
急いでいたので本当に助かりました。
電気・ガス・熱供給・水道業

他で、探していましたが納期が遅く間に合いそうもありませんでしたが、3日で到着しましたので
機械の試運転に間に合いました。

対象商品:
06859054
2021-06-29
用途:
機械修理
電気・ガス・熱供給・水道業

発注から発送までの時間が短く設備停止時間を最短に抑えることが出来ました。

対象商品:
06859133
2021-03-13
用途:
木工機械部品

4年位で寿命をむかえますので、定期的に交換しています。今回は容量が大きい製品にしたので長く使えると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06859054
2018-02-06
用途:
分電盤内部品

必要な時に、翌日入庫できるのは魅力です、非常に助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06859036
2017-05-31
用途:
既存の電磁開閉器が異常音で取替

配線が簡単にでき、とでも作業が楽でした
音も静かになりました

対象商品:
06859054
2016-10-22
用途:
制御盤修理

商品の梱包良く、箱入りでした。

対象商品:
06859011
2015-10-06
用途:
動力設備の修理

仕様等は修理交換の為変更できないので
納期、価格での評価のなりますが
特に納期が早いのでかなり助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする