呼び径(A)150
呼び径(B)6
外径(mm)280
ボルト穴径(Φmm)23
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4982
材質SUS F316L
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径150A(6B)
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)280
内径d(Φmm)166.6
厚さT(mm)22
寸法C(Φmm)240
寸法g(Φmm)212
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K