呼び径(A)200
呼び径(B)8
外径(mm)330
ボルト穴径(Φmm)23
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4984
材質SUS F316L
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径200A(8B)
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)330
内径d(Φmm)218.0
厚さT(mm)22
寸法C(Φmm)290
寸法g(Φmm)262
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K