呼び径(A)250A
呼び径(B)10
外径(mm)400
ボルト穴径(Φmm)25
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-5039
材質SUS F316
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径250A(10B)
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)400
内径d(Φmm)269.5
厚さT(mm)24
寸法C(Φmm)355
寸法g(Φmm)324
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K