呼び径(A)25
呼び径(B)1
外径(mm)125
ボルト穴径(Φmm)19
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-5040
材質SUS F316
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径25A(1B)
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)125
内径d(Φmm)34.5
厚さT(mm)14
寸法C(Φmm)90
寸法g(Φmm)67
高さF(mm)1
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K