面座付さし込み溶接フランジ 316RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06859335 品番 316RF10K300A
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
呼び径(A)300 呼び径(B)12 外径(mm)445 ボルト穴径(Φmm)25 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-5041 材質SUS F316 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ 呼び径300A(12B) 取付ボルトの呼びM22 外径D(Φmm)445 内径d(Φmm)321.0 厚さT(mm)24 寸法C(Φmm)400 寸法g(Φmm)368 高さF(mm)3 ボルト穴径h(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする