316RF10K32A 面座付さし込み溶接フランジ 316RF イノック 06859344

316RF10K32A 面座付さし込み溶接フランジ 316RF イノック 06859344
316RF10K32A 面座付さし込み溶接フランジ 316RF イノック 06859344

面座付さし込み溶接フランジ 316RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1枚注文コード06859344品番316RF10K32A
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)32呼び径(B)1 1/4外径(mm)135ボルト穴径(Φmm)19トラスコ品番806-5042材質SUS F316形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ呼び径32A(1 1/4B)取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)135内径d(Φmm)43.2厚さT(mm)16寸法C(Φmm)100寸法g(Φmm)76高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする