呼び径(A)80
呼び径(B)3
外径(mm)185
ボルト穴径(Φmm)19
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-5046
材質SUS F316
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径80A(3B)
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)185
内径d(Φmm)90.0
厚さT(mm)18
寸法C(Φmm)150
寸法g(Φmm)126
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K