呼び径(A)150
呼び径(B)6
外径(mm)280
ボルト穴径(Φmm)23
呼び圧力10K
材質SUS F304
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4213
形状平面座閉止フランジ
厚さ(mm)22
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)280
外径(Φmm)280
厚さt(mm)22
ボルト穴中心径(C)(Φmm)240
寸法C(Φmm)240
寸法g(Φmm)212
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応