呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
外径(mm)95
ボルト穴径(Φmm)15
呼び圧力10K
材質SUS F304
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4245
形状平面座閉止フランジ
厚さ(mm)12
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM12
外径D(Φmm)95
外径(Φmm)95
厚さt(mm)12
ボルト穴中心径(C)(Φmm)70
寸法C(Φmm)70
寸法g(Φmm)51
高さF(mm)1
ボルト穴径h(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応