用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)200呼び径(B)8外径(mm)330ボルト穴径(Φmm)23呼び圧力10K材質SUS F304トラスコ品番806-4246形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)22種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM20外径D(Φmm)330外径(Φmm)330厚さt(mm)22ボルト穴中心径(C)(Φmm)290寸法C(Φmm)290寸法g(Φmm)262高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応