用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)25呼び径(B)1外径(mm)125ボルト穴径(Φmm)19呼び圧力10K材質SUS F304トラスコ品番806-4248形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)14種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)125外径(Φmm)125厚さt(mm)14ボルト穴中心径(C)(Φmm)90寸法C(Φmm)90寸法g(Φmm)67高さF(mm)1ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応