呼び径(A)300
呼び径(B)12
外径(mm)445
ボルト穴径(Φmm)25
呼び圧力10K
材質SUS F304
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-4843
形状平面座閉止フランジ
厚さ(mm)24
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)445
外径(Φmm)445
厚さt(mm)24
ボルト穴中心径(C)(Φmm)400
寸法C(Φmm)400
寸法g(Φmm)368
高さF(mm)3
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応