用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4外径(mm)135ボルト穴径(Φmm)19呼び圧力10K材質SUS F304トラスコ品番806-4249形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)16種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)135外径(Φmm)135厚さt(mm)16ボルト穴中心径(C)(Φmm)100寸法C(Φmm)100寸法g(Φmm)76高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応