面座付ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質SUS F304 呼び圧力10K 注文コード06859502 品番304BDRF10K40A
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び径・材質・呼び圧力など44種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 外径(mm)140 ボルト穴径(Φmm)19 呼び圧力10K 材質SUS F304 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-4250 形状平面座閉止フランジ 厚さ(mm)16 種類ステンレス製管フランジ 取付ボルトの呼びM16 外径D(Φmm)140 外径(Φmm)140 厚さt(mm)16 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 寸法C(Φmm)105 寸法g(Φmm)81 高さF(mm)2 ボルト穴径h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする