呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
外径(mm)175
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力10K
材質SUS F304
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4269
形状平面座閉止フランジ
厚さ(mm)18
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)175
外径(Φmm)175
厚さt(mm)18
ボルト穴中心径(C)(Φmm)140
寸法C(Φmm)140
寸法g(Φmm)116
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応