用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)80呼び径(B)3外径(mm)185ボルト穴径(Φmm)19呼び圧力10K材質SUS F304トラスコ品番806-4270形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)18種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)185外径(Φmm)185厚さt(mm)18ボルト穴中心径(C)(Φmm)150寸法C(Φmm)150寸法g(Φmm)126高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応