用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)100呼び径(B)4外径(mm)210ボルト穴径(Φmm)19呼び圧力10K材質SUS F316トラスコ品番806-4859形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)18種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)210外径(Φmm)210厚さt(mm)18ボルト穴中心径(C)(Φmm)175寸法C(Φmm)175寸法g(Φmm)151高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応