用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)250ボルト穴径(Φmm)23呼び圧力10K材質SUS F316トラスコ品番806-4860形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)20種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM20外径D(Φmm)250外径(Φmm)250厚さt(mm)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)210寸法C(Φmm)210寸法g(Φmm)182高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応