用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15呼び圧力10K材質SUS F316トラスコ品番806-4864形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)14種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM12外径D(Φmm)100外径(Φmm)100厚さt(mm)14ボルト穴中心径(C)(Φmm)75寸法C(Φmm)75寸法g(Φmm)56高さF(mm)1ボルト穴径h(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応