呼び径(A)250
呼び径(B)10
外径(mm)400
ボルト穴径(Φmm)25
呼び圧力10K
材質SUS F316
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-4864
形状平面座閉止フランジ
厚さ(mm)24
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)400
外径(Φmm)400
厚さt(mm)24
ボルト穴中心径(C)(Φmm)355
寸法C(Φmm)355
寸法g(Φmm)324
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応