呼び径(A)25
呼び径(B)1
外径(mm)125
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力10K
材質SUS F316
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4865
形状平面座閉止フランジ
厚さ(mm)14
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)125
外径(Φmm)125
厚さt(mm)14
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
寸法C(Φmm)90
寸法g(Φmm)67
高さF(mm)1
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応