呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
外径(mm)135
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力10K
材質SUS F316
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4866
形状平面座閉止フランジ
厚さ(mm)16
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)135
外径(Φmm)135
厚さt(mm)16
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
寸法C(Φmm)100
寸法g(Φmm)76
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応