用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2外径(mm)140ボルト穴径(Φmm)19呼び圧力10K材質SUS F316トラスコ品番806-4867形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)16種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)140外径(Φmm)140厚さt(mm)16ボルト穴中心径(C)(Φmm)105寸法C(Φmm)105寸法g(Φmm)81高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応