曜日別特売
316BDRF10K50A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859658

316BDRF10K50A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859658
316BDRF10K50A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859658

面座付ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚材質SUS F316呼び圧力10K注文コード06859658品番316BDRF10K50A
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)50呼び径(B)2外径(mm)155ボルト穴径(Φmm)19呼び圧力10K材質SUS F316トラスコ品番806-4868形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)16種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)155外径(Φmm)155厚さt(mm)16ボルト穴中心径(C)(Φmm)120寸法C(Φmm)120寸法g(Φmm)96高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする