イノック
面座付ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
材質
SUS F316
呼び圧力
10K
注文コード
06859667
品番
316BDRF10K65A
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・呼び圧力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
呼び圧力
10K
材質
SUS F316
トラスコ品番
806-4869
形状
平面座閉止フランジ
厚さ(mm)
18
種類
ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼び
M16
外径D(Φmm)
175
外径(Φmm)
175
厚さt(mm)
18
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
140
寸法C(Φmm)
140
寸法g(Φmm)
116
高さF(mm)
2
ボルト穴径h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材