316LBDRF10K125A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859694

316LBDRF10K125A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859694
316LBDRF10K125A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859694

面座付ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚呼び径(A)125材質SUS F316L呼び圧力10K注文コード06859694品番316LBDRF10K125A
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)250ボルト穴径(Φmm)23呼び圧力10K材質SUS F316Lトラスコ品番806-4940形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)20種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM20外径D(Φmm)250外径(Φmm)250厚さt(mm)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)210寸法C(Φmm)210寸法g(Φmm)182高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする