面座付ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質SUS F316L 呼び圧力10K 注文コード06859703 品番316LBDRF10K150A
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は呼び径・材質・呼び圧力など44種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150 呼び径(B)6 外径(mm)280 ボルト穴径(Φmm)23 呼び圧力10K 材質SUS F316L 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-4941 形状平面座閉止フランジ 厚さ(mm)22 種類ステンレス製管フランジ 取付ボルトの呼びM20 外径D(Φmm)280 外径(Φmm)280 厚さt(mm)22 ボルト穴中心径(C)(Φmm)240 寸法C(Φmm)240 寸法g(Φmm)212 高さF(mm)2 ボルト穴径h(Φmm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする