316LBDRF10K20A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859737

316LBDRF10K20A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859737
316LBDRF10K20A 面座付ブラインドフランジ イノック 06859737

面座付ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚呼び径(A)20材質SUS F316L呼び圧力10K注文コード06859737品番316LBDRF10K20A
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15呼び圧力10K材質SUS F316Lトラスコ品番806-4944形状平面座閉止フランジ厚さ(mm)14種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM12外径D(Φmm)100外径(Φmm)100厚さt(mm)14ボルト穴中心径(C)(Φmm)75寸法C(Φmm)75寸法g(Φmm)56高さF(mm)1ボルト穴径h(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする