呼び径(A)50
呼び径(B)2
外径(mm)155
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力10K
材質SUS F316L
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4948
形状平面座閉止フランジ
厚さ(mm)16
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)155
外径(Φmm)155
厚さt(mm)16
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
寸法C(Φmm)120
寸法g(Φmm)96
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応