※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両長ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06859947
品番
304NL80AX100L
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
304(SUS 304 TP)
トラスコ品番
806-4410
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
89.1
寸法d1(mm)
R3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材