※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06859956 品番 304NL80AX150L
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質304(SUS 304 TP) トラスコ品番806-4411 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)150 寸法D(mm)89.1 寸法d1(mm)R3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする