※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両長ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06859983
品番
316NL15AX100L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
316(SUS 316 TP)
トラスコ品番
806-5005
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
21.7
寸法d1(mm)
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材