※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06859992 品番 316NL15AX50L
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質316(SUS 316 TP) トラスコ品番806-5006 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)100 寸法D(mm)21.7 寸法d1(mm)R1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする