※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両長ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06860008
品番
316NL20AX100L
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
316(SUS 316 TP)
トラスコ品番
806-5007
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
27.2
寸法d1(mm)
R3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材