※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06860026 品番 316NL25AX100L
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質316(SUS 316 TP) トラスコ品番806-5009 形状ニップル 全長(mm)100 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)50 寸法D(mm)34.0 寸法d1(mm)R1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする