※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06860053 品番 316NL40AX100L
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 材質316(SUS 316 TP) トラスコ品番806-5012 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)100 寸法D(mm)48.6 寸法d1(mm)R1 1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする