※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
六角ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
06860132
品番
304STS20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
材質
304(SUS 304)
トラスコ品番
806-4725
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材