※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ニップル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06860175 品番 316STN10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番806-5059 材質316(SUS 316) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする