※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06860193 品番 316STN20A
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番806-5061 材質316(SUS 316) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする