カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の ウインチ
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 手動式ウィンチ
チルホール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06860481
品番
T-35 (ワイヤロープ10m付)
参考基準価格(税別)
¥353,600
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量
タテ、ヨコ、ナナメ・・・どの角度でも操作が可能
ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さ
台付が簡単
使用ワイヤロープ
径:16.3mm(専用ワイヤロープ)
標準仕様:10m
寸法(mm)
712×350×140
質量(kg)
26
揚程
ワイヤロープ自体の長さ
最大能力
3000kg
桿比
85:1(52:1)
レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)
26(48)(2段切換)
注意
※スプレーグリス同梱は中止となりました。