呼び径(A)125
呼び径(B)5
外径(mm)250
ボルト穴径(Φmm)23
ボルト穴数8
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4178
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)20
質量(kg)4.78
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)141.2
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)250
外径(Φmm)250
厚さt(mm)20
内径d(Φmm)141.2
ボルト数8(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
寸法C(Φmm)210
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応