呼び径(A)200
呼び径(B)8
外径(mm)330
ボルト穴径(Φmm)23
ボルト穴数12
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4180
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)22
質量(kg)7.54
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)218
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)330
外径(Φmm)330
厚さt(mm)22
内径d(Φmm)218
ボルト数12(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)290
寸法C(Φmm)290
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応