大洋シーアイエス
大洋シーアイエスの 包装紙・防錆紙
大洋シーアイエスの 防錆紙、防錆シート
大洋シーアイエスの 防錆フィルム
ゼラストフィルム シート(鉄・非鉄両用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06860576
品番
ROF3120V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
タイプ
カットタイプ
長さ(m)
75
厚さ(mm)
0.08
用途
鉄・非鉄両用
幅(mm)
片開き:1200、展開:2400
色
オレンジ
注意
※部品に汚れ、水分の付着が無いようにして下さい。
手袋を着用して下さい。
包装前の部品の温度が室温と同等になるようにして下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません