用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)500呼び径(B)20外径(mm)675ボルト穴径(Φmm)27ボルト穴数20呼び圧力10Kトラスコ品番850-5177材質SUS F304形状差込み溶接フランジ厚さ(mm)30質量(kg)33.64種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)511取付ボルトの呼びM24外径D(Φmm)675外径(Φmm)675厚さt(mm)30内径d(Φmm)511ボルト数20(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)620寸法C(Φmm)620ボルト穴径h(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応